LEDVANCE - Ripustusvalaisin - PL D/I 1200 36W 4000K UGR<19

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

804 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075144620

Sähkönumero

4266673

Toimittajan tuotenumero

4058075144620

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1200 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

2000...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

230...230 mA

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

300 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

16 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

2

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

47

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

55

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

110...110 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4000...4000 lm

Himmennettävä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19 36W 4000K LED-ripustusvalaisin. Valaisimen teho on 36W, valovirta 3860lm ja värilämpötila 4000K. Valaisin on IP20- ja IK03-luokiteltu. Valaisimen mitat on 1200 x 300 x 16mm ja keskimääräinen elinikä 80000 h. LEDVANCE Panel Direct/Indirect LED-valaisimia on saatavana 36 W:n teholla ja niiden valovirta on noin 3850 lm:n, josta 70% on suunnattu alas (suoraa valaistusta) ja 30% ylös (epäsuoraa valaistusta). Valaisimista löytyy mallit joko 3000 K:n tai 4000 K:n värilämpötilalla ja niistä on myös saatavana DALI-mallit. Valaisimien runko on valkoinen (RAL 9003) ja se on valmistettu alumiinista. Mikroprisma valopinta on valmistettu akryylistä ja sen avulla valaisimen valojako on erittäin tasainen ja sen kiusahäikäisy (UGR) on alle 19. Maksimi ripustuskorkeus on 1500 mm.

Panel Direct/Indirect LED-valaisimien keskimääräinen elinikä on 80 000 tuntia (L70/B50), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 °C ...+45 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan