LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - EL KIT 55V 4W LI MT/AT 3H

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3.2 W

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Etäkytkimellä - ei

  • Suojausluokka - II

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075860711

Sähkönumero

4161290

Toimittajan tuotenumero

4058075860711

Tukkuerä

15

Teho:

3.2 W

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Etäkytkimellä:

ei

Suojausluokka:

II

LEDVANCE Emergency Kit Compact -turvavaloyksikkö LEDVANCE Panel-valaisimille. 3h käyttöaika akulla, automaattinen tai manuaalinen testaus ja erillinen LED-merkkivalo. Mitat 327 x 43 x 30 mm. EMERGENCY KIT COMPACT -tuoteperheestä löytyy turvavaloyksikkö Panel- ja Downlight-valaisimille. Turvavaloyksikkö kytketään valaisimen ja virtalähteen väliin. Turvavaloyksikön akun lataus aika on 24 tuntia. Sähkökatkon sattuessa, turvavaloyksikkö pitää valaisinta päällä 3 tuntia.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 4 W
  • Käyttöjännite: 220 - 240 V
  • Toiminta-aika turvavalaistustilassa: 3 tuntia
  • Akun tyyppi: LiFePO4
  • Akun jännite ja -kapasiteettu: 6,4 V; 3200 mAh
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 280 x 43 x 30 mm
  • Käyttölämpötila: 0...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Mukana testausnappi ja LED-merkkivalo 22 mm:n reikään.