LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LEDV CONNECTOR BOX ON/OFF 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - valkoinen
Pituus - 115 mm
Leveys - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075473010
Sähkönumero
4125450
Toimittajan tuotenumero
4058075473010
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
valkoinen
Pituus:
115 mm
Leveys:
56 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
19 mm
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


