Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LS AY PFM RGBW-CSD/P5/P

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075451209

Sähkönumero

4125475

Toimittajan tuotenumero

4058075451209

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE PFM RGBW-CSD/P5/P 5-napainen jatkoliitin IP66-luokitelluille LEDVANCE PERFORMANCE RGBW -LED-nauhoille. Sisältää kaksi jatkoliitintä.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan