LEDVANCE - Valonheitin - FL MAX PSU 900W DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 200...480 V
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 487 mm
Himmennys DSI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854681677
Sähkönumero
4544207
Toimittajan tuotenumero
4099854681677
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
200...480 V
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
487 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
199 mm
Korkeus:
105 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
kyllä
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Teho: 900 W
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2 D4i, DMX, 0-10V, PWM
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 487 x 105 x 199 mm
- Paino: 6,1 kg
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
- Väri: RAL9006, White aluminium
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Korroosioluokka (EN 12944): C5-M
- Sertifikaatit: CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD, EL


