LEDVANCE - Liiketunnistin - SENSOR ZIGBEE DIRECT HB IR CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Valotunnistimella - ei
Liiketunnistin - ei
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854501838
Sähkönumero
2628043
Toimittajan tuotenumero
4099854501838
Tukkuerä
27
Asennustapa:
pinta-asennus
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vakiovalosäätö:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE ZIGBEE DIRECT COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia langattomalla Zigbee-teknologialla varustettuja ohjauskomponentteja valonohjausjärjestelmiin. Pinta-asennettavan tunnistimen kotelointiluokka on IP54 ja se on suunniteltu korkeisiin tiloihin kuten varastoihin.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 1 W
- Käyttöjännite: 220 - 240 V
- Protokolla: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
- Enimmäisasennuskorkeus: 14 m
- Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 36 m (12 m asennuskorkeus)
- Kotelointiluokka: IP54
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 95 x 95 x 65 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


