LEDVANCE - Liitin - LN INDV Light Line Connector

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 82 mm
Leveys - 40 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075133341
Sähkönumero
4231863
Toimittajan tuotenumero
4058075133341
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
82 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
12 mm
LEDVANCE LINEAR IndiviLED LIGHT LINE CONNECTOR -kiinnike, jonka avulla voit mekaanisesti jonottaa kaksi LINEAR IndiviLED -valaisinta.
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


