Etusivu

LEDVANCE - Lineaarilamppu - LINE118 18,2W/827 2452lm R7s

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

18.2...18.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.5...11.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

118 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot78 mm

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18.2...18.2 W

  • Valovirta - 2452...2452 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854048722

Sähkönumero

4737557

Toimittajan tuotenumero

4099854048722

Tukkuerä

20

Lampputeho:

18.2...18.2 W

Valovirta:

2452...2452 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

134 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2452 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

120...120 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

19 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LINE R7s Performance 18,5W/2700K R7s ei-himmennettävä LED-lineaarilamppu. Valovirta 2452 lm (vastaa 150 W:n hehkulamppua), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 118 mm, halkaisija 28 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LEDVANCE LED LINE R7s PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-lineaarilampun perinteisten Haloline-halogeenilamppujen tilalle. Lamput ovat paksumpia kuin perinteiset halogeenilamput, on siis hyvä tarkistaa mahtuuko LED LINE-lamppu käytössä olevaan valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2452 lm (vastaa 150 W)
  • Kupumateriaali: muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: R7s / 220…240 V
  • Teho: 18,2 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 118 x 28 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta