LEDVANCE - Lineaarilamppu - LINE118 20W/830 3000lm R7s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
20...20 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20...20 W
Valovirta - 3000...3000 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 25 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Performance Special
EAN-koodi
4099854249082
Sähkönumero
4737975
Toimittajan tuotenumero
4099854249082
Tukkuerä
10
Lampputeho:
20...20 W
Valovirta:
3000...3000 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3000 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
155...155 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000 lm (vastaa 177 W)
- Kupu: Haloline 118
- Kupumateriaali: kirkas muovi
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: R7s / 220…240 V
- Teho: 20 W
- Valotehokkuus: 150 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 118 x 28 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta






