LEDVANCE - Loistelamppu T5 - T5 SHORT 6W/840 EL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6 W
Valovirta - 300 lm
Kanta - G5
Värilämpötila - 4000 K
Pituus - 226.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854107672
Sähkönumero
4935279
Toimittajan tuotenumero
4099854107672
Tukkuerä
25
Lampputeho:
6 W
Valovirta:
300 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila:
4000 K
Pituus:
226.3 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki/tanko
Valon väri:
840
Putken halkaisija:
16 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Valotehokkuus:
50 lm/W
Renkaan halkaisija:
16 mm
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Lamppumerkintä:
T5
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
T5 SHORT EL- lyhyet T5-loistelamput hätä- ja poistumistievalaisimiin.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 300 lm
- Kanta: G5
- Käyttö: Elektroninen liitäntälaite
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeki: yli 80
- Teho: 6 W
- Valotehokkuus: 50 lm/W
- Mitat (Pituus/halkaisija): 226,3 x 16 mm
- Keskimääräinen käyttöikä: 10 000 tuntia


