LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - BLKH CBO RD EYELID 325 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Pituus - 325 mm
Halkaisija - 325 mm
Perforoitu häikäisysuoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854481031
Sähkönumero
4161075
Toimittajan tuotenumero
4099854481031
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Pituus:
325 mm
Halkaisija:
325 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Korkeus/syvyys:
77 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ROUND EYELID 325 valkoinen koristekehys LEDVANCE Bulkhead Combo -pinta-asennusvalaisimeen. Mitat: 325 x 77 mm. Valmistettu polykarbonaatista.


