LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - BLKH RD Eyelid 250 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - valkoinen
Pituus - 262 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854286773
Sähkönumero
4152087
Toimittajan tuotenumero
4099854286773
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
valkoinen
Pituus:
262 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
74 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
262 mm
LEDVANCE BULKHEAD ROUND EYELID valkoinen koristekehys Bulkhead Round 250 pinta-asennusvalaisimiin. Materiaali polykarbonaati.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


