LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - BLKH RD Eyelid 300 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - musta
Pituus - 312 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854286797
Sähkönumero
4152088
Toimittajan tuotenumero
4099854286797
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
musta
Pituus:
312 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
74 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
312 mm
LEDVANCE BULKHEAD ROUND EYELID musta koristekehys Bulkhead Round 300 pinta-asennusvalaisimiin. Materiaali polykarbonaati.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


