LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT EXT RING D140 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 140 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854741487
Sähkönumero
4161295
Toimittajan tuotenumero
4099854741487
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
8 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
140 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D140 musta sovitekehys LEDVANCE Downlight Comfort D100 -valaisimille. Upotushalkaisija 125 mm. Mitat: 140 x 12 mm. Valmistettu alumiinista.


