LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT FRAME D100 Grey

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 116 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854499944
Sähkönumero
4161056
Toimittajan tuotenumero
4099854499944
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
116 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
120 mm
Halkaisija:
116 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT FRAME D100 harmaa pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Comfort D100 -valaisimille. Mitat: 116 x 120 mm. Valmistettu teräksestä.


