LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT FRAME D150 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 160 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854499982
Sähkönumero
4161053
Toimittajan tuotenumero
4099854499982
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
160 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
150 mm
Halkaisija:
160 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT FRAME D150 musta pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Comfort D150 -valaisimille. Mitat: 160 x 150 mm. Valmistettu teräksestä.


