LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT FRAME D200 Grey

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 215 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854500060
Sähkönumero
4161058
Toimittajan tuotenumero
4099854500060
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
215 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
184 mm
Halkaisija:
215 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT FRAME D200 harmaa pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Comfort D200 -valaisimille. Mitat: 215 x 184 mm. Valmistettu teräksestä.


