LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT FRAME D250 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 265 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854500145
Sähkönumero
4161051
Toimittajan tuotenumero
4099854500145
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
265 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
190 mm
Halkaisija:
265 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT FRAME D250 valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Comfort D250 -valaisimille. Mitat: 265 x 190 mm. Valmistettu teräksestä.


