LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT RING D100 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 116 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854515286
Sähkönumero
4161040
Toimittajan tuotenumero
4099854515286
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
116 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
8 mm
Halkaisija:
116 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D100 musta koristekehys LEDVANCE Downlight Comfort D100 -valaisimille Mitat: 116 x 8 mm. Valmistettu alumiinista.


