LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT RING D250 Grey

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 265 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854515491
Sähkönumero
4161047
Toimittajan tuotenumero
4099854515491
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
265 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
12.4 mm
Halkaisija:
265 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D250 harmaa koristekehys LEDVANCE Downlight Comfort D250 -valaisimille Mitat: 265 x 12,4 mm. Valmistettu alumiinista.


