LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL SLIM ALU FRAME D175 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 185 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854476006
Sähkönumero
4161071
Toimittajan tuotenumero
4099854476006
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
185 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
45 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
185 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME D175 valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE Downlight Slim Alu -valaisimille. Mitat: 160 x 45 mm. Valmistettu alumiinista.


