LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL UNIV RING D300 BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Pituus - 301 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854541612
Sähkönumero
4161146
Toimittajan tuotenumero
4099854541612
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Pituus:
301 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
301 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL RING D300 harjatun nikkelin värinen vaihdettava koristekehys LEDVANCE Downlight Universal D300 ON/OFF ja DALI alasvaloille. Materiaali teräs.


