LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - FL TRAVERSE 1/2 42-76mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 266 mm
Leveys - 129 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854680038
Sähkönumero
4544213
Toimittajan tuotenumero
4099854680038
Tukkuerä
3
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
266 mm
Leveys:
129 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
132 mm
LEDVANCE FLOODLIGHT TRAVERSE -pylvässovitin yhdelle tai kahdelle LEDVANCE Floodlight -valonheittimelle. Soveltuu 42 - 76 mm:n pylväisiin.
Soveltuvat valaisimet:
Foodlight Flex 40W - 250W
Floodlight Area G2 50W - 160W
Floodlight G4 69W - 167W
Soveltuvat valaisimet:
Foodlight Flex 40W - 250W
Floodlight Area G2 50W - 160W
Floodlight G4 69W - 167W


