LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP BRACKET 133W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 152 mm
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075715295
Sähkönumero
4324734
Toimittajan tuotenumero
4058075715295
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
152 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
108 mm
LEDVANCE HIGH BAY COMPACT BRACKET -kiinnityssanka 133 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijöille. Valmistettu alumiinista.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


