LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP BRACKET 166W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 190 mm
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075715318
Sähkönumero
4324735
Toimittajan tuotenumero
4058075715318
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
190 mm
Leveys:
35 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
123 mm
LEDVANCE HIGH BAY COMPACT BRACKET -kiinnityssanka 166 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijöille. Valmistettu alumiinista.




