LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP BRACKET 220W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 233 mm
Leveys - 138 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854743863
Sähkönumero
4325479
Toimittajan tuotenumero
4099854743863
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
233 mm
Leveys:
138 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
35 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE High Bay Compact Bracket kiinnityssanka 220 W:n High Bay Compact -syväsäteilijöille.


