LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 120W 2kpl

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avauskulma - 80 °

  • Väri - hopea

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Pituus - 363 mm

  • Halkaisija - 363 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854743894

Sähkönumero

4325476

Toimittajan tuotenumero

4099854743894

Tukkuerä

1

Avauskulma:

80 °

Väri:

hopea

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Pituus:

363 mm

Halkaisija:

363 mm

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

112 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE High Bay Compact Reflector alumiiniheijastin 120 W:n High Bay Compact -syväsäteilijöille. Rajaa avauskulman 80 asteeseen. Mitat: 363 x 112 mm.