LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 915 mm
Leveys - 119 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854177705
Sähkönumero
4324926
Toimittajan tuotenumero
4099854177705
Tukkuerä
3
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
915 mm
Leveys:
119 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
39 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER pallosuoja 1200 mm pitkille Low Bay Flex -teollisuusvalaisimille. Pakkaukseen kuuluu kiinnitysruuvit sekä ruuvit kytkentäkannen kiinnittämiseen.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


