LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV CORNER CONNECTOR WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 350 mm
Leveys - 350 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854308093
Sähkönumero
4152160
Toimittajan tuotenumero
4099854308093
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
350 mm
Leveys:
350 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
43 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Linear IndiviLED CORNER CONNECTOR valkoinen kulma jatkopala Linear IndiviLED toimistovalaisimille. Mahdollistaa 90 asteen kulman jonoasennukseen.


