LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV INFILL 1200 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1300 mm
Leveys - 125 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854214868
Sähkönumero
4152025
Toimittajan tuotenumero
4099854214868
Tukkuerä
2
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1300 mm
Leveys:
125 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
43 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Linear IndiviLED INFILL 1200 valkoinen 1200 mm:n pituinen väliosa Linear IndiviLED toimistovalaisimien jonoasennukseen.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


