Etusivu

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV INFILL 1500 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1600 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854214844

Sähkönumero

4152026

Toimittajan tuotenumero

4099854214844

Tukkuerä

2

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

1600 mm

Leveys:

125 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

43 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Linear IndiviLED INFILL 1500 valkoinen 1500 mm:n pituinen väliosa Linear IndiviLED toimistovalaisimien jonoasennukseen.