LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV INLINE CONNECTOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Pituus - 100 mm
Leveys - 122 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854215612
Sähkönumero
4152022
Toimittajan tuotenumero
4099854215612
Tukkuerä
72
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Pituus:
100 mm
Leveys:
122 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
27 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Linear IndiviLED INLINE CONNECTOR mekaaninen jatkopala Linear IndiviLED toimistovalaisimille. Mahdollistaa valaisimien jonoasennuksen.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


