LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV SUSPENSION KIT BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 120 mm
Leveys - 40 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854297069
Sähkönumero
4152158
Toimittajan tuotenumero
4099854297069
Tukkuerä
12
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
120 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Linear IndiviLED SUSPENSION KIT -ripustussarja mustalla kattokupilla Linear IndiviLED toimistovalaisimille. Ripustuksen enimmäispituus 1500 mm. Kattokupin halkaisija 120 mm ja korkeus 40 mm.


