LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV SUSPENSION KIT WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 120 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854215537
Sähkönumero
4152018
Toimittajan tuotenumero
4099854215537
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
120 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
120 mm
LEDVANCE Linear IndiviLED SUSPENSION KIT -ripustussarja valkoisella kattokupilla Linear IndiviLED toimistovalaisimille. Ripustuksen enimmäispituus 1500 mm. Kattokupin halkaisija 120 mm ja korkeus 40 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


