LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN INV SUSPENSION WIRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Väri - hopea
Pituus - 11 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854323980
Sähkönumero
4152159
Toimittajan tuotenumero
4099854323980
Tukkuerä
72
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Väri:
hopea
Pituus:
11 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1500 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
11 mm
LEDVANCE Linear IndiviLED SUSPENSION WIRE -ripustusvaijeri Linear IndiviLED toimistovalaisimille. Vaijerin pituus 1500 mm. Pakkaus sisältää yhden vaijerin


