LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LN MIR END CAPS CHROME

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - komposiittimateriaali
Pituus - 82 mm
Leveys - 80 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075849440
Sähkönumero
4161004
Toimittajan tuotenumero
4058075849440
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
komposiittimateriaali
Pituus:
82 mm
Leveys:
80 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
18 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE LINEAR MIRROR CHROME END CAPS kromin väriset päätypalat LEDVANCE Linear Mirror -valaisimille. Valmistettu polykarbonaatista.


