LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PM04/UW/23X15.5/10/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075401747
Sähkönumero
4125420
Toimittajan tuotenumero
4058075401747
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM04/UW/23X15,5/10/2 U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 23 mm ja korkeus 15,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


