LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PM06/E/18X18/12/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075401808
Sähkönumero
4125422
Toimittajan tuotenumero
4058075401808
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PM06/E/18X18/12/2 kulma asennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 18 mm ja korkeus 18 mm. Profiili soveltuu 12 mm leveille LED-nauhoille.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


