LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PW04/U/25,5x25,5/13/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854681790
Sähkönumero
4161278
Toimittajan tuotenumero
4099854681790
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDVANCE PW04/U/25,5X25,5/13/1 leveä U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 25,5 mm ja korkeus 25,5 mm. Profiili soveltuu 13 mm leveille LED-nauhoille.


