LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PANEL 1200 SF MOUNT KIT H75 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854912146
Sähkönumero
4161437
Toimittajan tuotenumero
4099854912146
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
76 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Panel 1200 Surface Mount Kit H75 Black -pinta-asennuskehys LEDVANCE Panel 1200 -moduulivalaisimille. Valmistettu alumiinista. Avautuu pitkältä sivulta. Mitat: 1200 x 300 x 76 mm.


