LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PANEL 1200 SF MOUNT KIT H75 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1200 mm

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854910616

Sähkönumero

4161436

Toimittajan tuotenumero

4099854910616

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

1200 mm

Leveys:

300 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

76 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Panel 1200 Surface Mount Kit H75 White -pinta-asennuskehys LEDVANCE Panel 1200 -moduulivalaisimille. Valmistettu alumiinista. Avautuu pitkältä sivulta. Mitat: 1200 x 300 x 76 mm.