LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - Panel UN 600 Recessed Frame

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 625 mm
Leveys - 625 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075402881
Sähkönumero
4125391
Toimittajan tuotenumero
4058075402881
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
625 mm
Leveys:
625 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
76 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Panel Recessed Mount Frame 600 -uppoasennuskehys levykattoasennuksiin. Mitat: 625 x 625 x 76 mm. Uppoasennusreijän mitat: 615 x 615 mm. Soveltuu 8 - 30 mm paksuihin levykattoihin. Valmistettu alumiinista.
Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
- Panel Biolux
- Panel Protect
- Panel Comfort
- Panel Compact
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


