Etusivu

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Pituus - 2400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854018510

Sähkönumero

4136250

Toimittajan tuotenumero

4099854018510

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pituus:

2400 mm

LEDVANCE PANEL 1200 CABLE EXTENSION -jatkokaapeli. Jatkokaapelin avulla sijoitat valaisimen virtalähteen esimerkiksi välikaton päälle. Kaapelin pituus 2,4 metriä.