LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 1200 VAL SURFACE MOUNT KIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Pituus - 1212 mm
Leveys - 312 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Panel PFM 1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075472952
Sähkönumero
4125447
Toimittajan tuotenumero
4058075472952
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1212 mm
Leveys:
312 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
52 mm
LEDVANCE SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200 pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL1200 LED-moduulivalaisimille. Mitat: 1212 x 312 x 52 mm. Valmistettualumiinista.