LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 600 CIRCULAR CUT OUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854910463
Sähkönumero
4161432
Toimittajan tuotenumero
4099854910463
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
20 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Panel 600 Circular Cut Out -pyöreä peitelevy LEDVANCE Panel 600 -moduulivalaisimille. Mitat: 600 x 600 x 20 mm. Keskireijän halkaisija 510 mm.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tuotteelle linkitetty IES-valojakotiedosto sisältää tuotteen 4161398 PL CMFT 600 30W 840 ML MP 5250lm, johon asennettu Circular Cut Out.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Materiaali: alumiini
- Väri: RAL 9003, valkoinen
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 600 x 600 x 20 mm
- Keskireijän halkaisija: 510 mm
Tuotteelle linkitetty IES-valojakotiedosto sisältää tuotteen 4161398 PL CMFT 600 30W 840 ML MP 5250lm, johon asennettu Circular Cut Out.


