LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 600 INVERTED FRAME

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854910425
Sähkönumero
4161431
Toimittajan tuotenumero
4099854910425
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Panel 600 Inverted Frame H70 -kehys LEDVANCE Panel 600 -moduulivalaisimille. Mitat: 600 x 600 x 70 mm.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tuotteelle linkitetty IES-valojakotiedosto sisältää tuotteen 4161398 PL CMFT 600 30W 840 ML MP 5250lm, johon asennettu Inverted Frame.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Materiaali: alumiini
- Väri: RAL 9003, valkoinen
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 600 x 600 x 70 mm
Tuotteelle linkitetty IES-valojakotiedosto sisältää tuotteen 4161398 PL CMFT 600 30W 840 ML MP 5250lm, johon asennettu Inverted Frame.


