LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL 600 SECURITY KIT 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1000 mm
Leveys - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075472990
Sähkönumero
4125449
Toimittajan tuotenumero
4058075472990
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1000 mm
Leveys:
17 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
4 mm
LEDVANCE SECURITY KIT SECURITY KIT turvakiinnnitysvaijerit LEDVANCE PANEL LED-moduulivalaisimille. Sisältää neljä vaijeria. Pituus 1000 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


