LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL RECESSED ANGLED HOLDER 4x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 115 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854921216
Sähkönumero
4161438
Toimittajan tuotenumero
4099854921216
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
115 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
26 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Panel Angled Holder -uppoasennuskannakkeet säädettävällä asennuskorkeudella. Mitat: 115 x 30 x 26 mm. Yksi pussi sisältää neljä kiinnikettä yhdelle valaisimille.


