LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL SF SUSPENSION KIT ON/OFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 151 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854732003
Sähkönumero
4161335
Toimittajan tuotenumero
4099854732003
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
151 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
50 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Halkaisija:
151 mm
LEDVANCE Panel Surface Suspension Kit Panel Surface On/Off-, Zigbee- ja PIR-malleille. Kattokupin halkaisija 151 mm ja korkeus 50 mm. Ripustuksen pituus 1500 mm.


