LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - PL SUSPENSION KIT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854910500

Sähkönumero

4161433

Toimittajan tuotenumero

4099854910500

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1500 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Panel Suspension Kit -ripustussarja LEDVANCE Panel -moduulivalaisimille. Ripustuksen enimmäispituus 1500 mm.